SPF-22 PF・VE兼用台付サドル 未来工業 86840074

※寸法図

SPF-22 PF・VE兼用台付サドル 未来工業 86840074
SPF-22 PF・VE兼用台付サドル 未来工業 86840074

PF・VE兼用台付サドル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)適合管PF管22(MF・MFXは除く)・VE22注文コード86840074品番SPF-22
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。

グレー適合管PF管22(MF・MFXは除く)・VE22寸法L(mm)45.7寸法H(mm)39.8寸法D(Φmm)26寸法B(mm)20.2寸法h(mm)21.9
注意
※ステンrwスバンドはメーカーポールバンド(ステン)をご利用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663357
2023-10-31
用途: 電気配管のサポート
ナカムラ電気電気・ガス・熱供給・水道業

電気配管のVE電線管とPF配管の両方、兼用できるところが良いと思います。

対象商品 : 25663357
2023-05-12
用途: フレキケーブルの固定に
製造業

パチンと簡単にはまる割には、曲がり角で力が加わっても外れたりしないから満足です。モノタロウで購入すると、商品番号のバーコードのシールが貼られているが、それを綺麗にはがせないのが非常に不満。綺麗にはがれるシールにして欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 86840022
2022-06-19
用途: 電線管の固定
その他業種

固定ビスは1本で手軽。道具なしで電線管の脱着ができるので便利。

1が参考にしています
対象商品 : 25663357
2021-05-16
用途: PF菅設置時
自動車・二輪車・自転車関連業

台付の為ビス止め使用時でも見た目がスッキリする。PF菅と同メーカーなので問題は無し。

1が参考にしています
対象商品 : 86840047
2020-10-30
用途: PE管を固定するのに使用。

しっかりと固定出来てとてもよい。取り付け、ビス1本で取り付けられてとてもいい。

1が参考にしています
対象商品 : 86840065
2020-10-01
用途: 配管固定
伊那ケーブルテレビジョン株式会社運輸・通信業

VPにもPFにも使えるので、在庫管理が楽です。
ステバンでなくビス止めしていますが、見た目もすっきりしています。

対象商品 : 25663366
2020-09-03
用途: 電源配線の固定
個人のお客様

がレージへの配線引き込みの固定に使いました。問題なく固定出来ました。

対象商品 : 86840047
2017-09-09
用途: RF菅の固定時
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

金属製配管等のサドルはこのように1点で固定できるものは、以前から有り利用していますが、PF配管用の1点で固定できるものは、以前より未来工業様製しか有りませんでした。各PF菅のカラーバリエーション有るので助かりますが、最低ロットがやや多いの常時使用しない自分は、ロットをやや少ない(20個単位くらい)と助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする