曜日別特売
SGKL-22F PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業 86841291

PF管クリップ(H・L形鋼用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合管径PF管22注文コード86841291品番SGKL-22F
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法B(mm)30.5適合管径PF管22適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86841282
2022-12-08
用途: 階段下 塗装
合同会社彩建設業・工事業

予想より早くついてよかったです。とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする