未来工業
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(50個)
1個
色
黒
ベージュ
黒
ミルキーホワイト
適合ノック径(Φmm)
Φ22
Φ22
Φ27
Φ34
Φ42
Φ48
Φ60
Φ76
Φ88
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
86845421
品番
PBZ-22SK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黒
適合ノック径(Φmm)
Φ22
電線管の呼び
16
ねじの呼び
G1/2
取付厚(mm)
5mm迄
寸法D(Φmm)
30
寸法d(Φmm)
16
寸法L(mm)
18
寸法l(mm)
15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください