未来工業
ケーブルハンガー(ループタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
45
53
75
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
86847695
品番
SCH-1FS
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
38
寸法b(mm)
28
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください