ST-51 鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 86848587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)寸法d(Φmm)5.5注文コード86848587品番ST-51
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
適合
薄鋼:C-51
SVケーブル:125×4C、150×3C、200×2C
CVケーブル:125×4C、200×2C
材質ユニクロめっき適合径(Φmm)50~53寸法D(Φmm)51寸法B(mm)25寸法L(mm)108寸法P(mm)83寸法d(Φmm)5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86848492
2015-07-08
用途: 電線の固定

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする