曜日別特売
ST-M VV-F鉄サドル 未来工業 86848833

VV-F鉄サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
適合1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C
内容量1袋(100個)注文コード86848833品番ST-M
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C材質ユニクロめっき寸法L(mm)38.5寸法B(mm)12寸法l(mm)13寸法P(mm)28.5寸法d(Φmm)4.5寸法h(mm)5.9
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする