TUS-2PL 通信線ステップル(スクリュー釘付) 未来工業 86849445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

通信線ステップル(スクリュー釘付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
グレー
寸法L(mm)14
内容量1袋(100個)注文コード86849445品番TUS-2PL
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。

仕様電話線2Pカッド形PVC屋内線(芯線Φ0.65×4)用(仕上り外径Φ5.3mm)グレー寸法L(mm)14寸法H(mm)7.5寸法d(mm)5.3寸法B(mm)7適合釘スクリュー釘:#15×19(ユニクロめっき)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: リモコンケーブルの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

使用しているケーブルにぴったりのサイズでうまく固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする