SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 釘
SK(新潟精機)の リベット・鋲
ブラインドリベット(オープンタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(500本)
注文コード
86923925
品番
SK-320C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り
材質(スリーブ)
アルミニウム合金
材質(シャフト)
ハイカーボンスチール
寸法A(mm)
2.4
寸法B(mm)
5.7
寸法C(mm)
4.7
寸法D(mm)
36
締付可能厚(mm)
0.5〜3.2
下穴径(Φmm)
2.5
質量(1本)
1g
用途
母材と部材の締結に