曜日別特売
BN-0425 ブラインドナット SK(新潟精機) 86924844

 

BN-0425 ブラインドナット SK(新潟精機) 86924844
BN-0425 ブラインドナット SK(新潟精機) 86924844
BN-0425 ブラインドナット SK(新潟精機) 86924844

ブラインドナット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
下穴径(Φmm)6.1
全長(mm)11
内容量1パック(10本)注文コード86924844品番BN-0425
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能

用途
薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質耐食アルミ合金全長(mm)11下穴径(Φmm)6.1ねじ寸法(mm)M4×0.7質量(1本)1g外径(mm)9.3締付可能厚(mm)1.5~2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86924853
2022-11-22
用途: 車椅子用体重計の製作に使用

t1.5のアルミ角パイプの固定に使用しました。しっかりかしまって固定できました。

対象商品 : 86924853
2021-03-13
用途: 薄板へのネジ加工
農・林・水産業

従来、薄板へのタップによるネジ加工では保持力が弱かったのが此方の製品を使用する事でガッチリ固定出来大変重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 86924862
2019-12-29
用途: クルマのメンテナンス

アルミはハンドでできるのでいいですね。何種類か買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 86924853
2018-07-28
用途: 車内の内装工事

耐食アルミ合金と書いてありますが、A5052またはA5056あたりでしょうか。
小型のハンドナッターでも使用することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 86924835
2016-04-22
用途: アルミパイプにネジを
竹田

全く問題なく使用できますが、した穴が結構大きい(φ6.1)ので、キリコが一杯、内部に入るのが問題です。組み立て前に開けるぶんには、問題無しです。

3が参考にしています
対象商品 : 86924844
2016-04-17
用途: リベットメス

ばっちり取り付け出来ました!

対象商品 : 86924835
2015-08-02
用途: アルコ-ルスト-ブ燃料注入口に使用
建設業・工事業

特になし。種類が多く購入時に迷いましたが丁度良いものが有ってよかった。次回も購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
1が参考にしています
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする