曜日別特売
B-200 プラスチック容器 シービープラス 86933034

B-200 プラスチック容器 シービープラス 86933034
B-200 プラスチック容器 シービープラス 86933034

プラスチック容器

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別トンガリ
内容量1個注文コード86933034品番B-200
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

選べる3タイプ

容量(mL)200種別トンガリ高さ(mm)185材質(本体)ポリエチレン質量(g)24最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86933043
2024-07-02
用途: 自動車のコンパウンドの小出し用に購入。

サイズも丁度よく使い勝手が良いです。しいていうなら容器のラベルが剥がしにくいです。

対象商品 : 86933034
2022-09-02
用途: ブレーキフルード交換
教育・研究機関

まだ使用してませんが、普通に使えると思います。期待してます。

対象商品 : 86933043
2021-04-22
用途: 洗剤や油入れ

サイズがちょうど良く、フタの部分もしっかりしているので活躍してくれそうですが、バーコードや注意点が書かれたシールが剥がれず、しかもボトルの直径に対して半周分くらいべっとりと張り付いています。こいつを剥がすためだけに剥離剤を出しました。

1が参考にしています
対象商品 : 86933034
2021-03-05
用途: コンパウンドの小分け用。
yamakawa speed自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのコンパウンドを小分けにして使っております、
一本200cc位のサイズを探していたのでいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 86933034
2021-06-08
用途: 調理
サービス業

自分でドレッシングを作るのでその入れ物に。
ピンポイントで使えて便利。

対象商品 : 86933043
2020-09-03
用途: 洗剤の小分け容器
サービス業

買ったばかりですが、踏んづけてしまい容器に穴が開いてしまったのでまた購入したいと思います。
品質は安くて耐久性はあると思います。
中蓋は少しもろいかなぁ

対象商品 : 86933034
2021-02-24
用途: 実験品液体入れ
製造業

容器が固く使用しずらく、他のものをお店で買いなおしました。

対象商品 : 86933034
2020-05-25
用途: 塗装用下地材の小分けで使用
TOTALREPAIR eternally自動車・二輪車・自転車関連業

容器のサイズ感や先端のキャップなどは、とてもしっかりしており使い勝手が良いが容器1本ごとに貼られているラベルが剥がしにくく苦戦しました。ラベルが紙なのでゆっくり剥がしてもノリの部分が白く残りきれいにするのに時間がかかりました。剥がしやすいラベルだともっと良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする