SK-450B-WC バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950297 SK-450B-WC バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950297 SK-450B-WC バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950297

バルコニー物干金物(横収納型) SK-380B・450B

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86950297 品番 SK-450B-WC
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

アーム横収納型
縦型ブラケット

種類壁付型 全長(mm)450 ホワイトクリーム 仕様縦型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)Φ11 仕上合成樹脂焼付塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950297
2022-03-23
用途:
破損をしてい為の交換
不動産業

かなり前の物でしたが、同サイズでしたので素人でも交換出来ました。
ありがたいですね。

対象商品:
86950297
2020-05-18
用途:
物干しに使用
サービス業

対になっている片方を壊してしまったので、両方を違う物に取り替えないといけないと思っていたのが、モノタロウさんにあったので非常に助かりました。

対象商品:
86950297
2021-05-09
用途:
破損のため取替

27年前の物と全く同じで驚きました。
刻印も協和と入っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする