SK-45LSA-WC バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950333 SK-45LSA-WC バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 86950333

バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86950333 品番 SK-45LSA-WC
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アーム横収納型
横型ブラケット

種類壁付型 全長(mm)450 ホワイトクリーム 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
自宅のベランダ
株式会社クリーンK 様 (サービス業)

ウッドデッキの手すりにつけてます。背の低い物干しです。
背が高いと景観が悪いので、いいです!
うちは物干し竿は一本だけ。他は洗濯ロープを二本張ってますが、具合が良いです。折りたためるので、花火観戦の時はたたんで片づけられる。
大満足です!

対象商品:
86950324
2023-05-18
用途:
ガレージに物干し
電気・ガス・熱供給・水道業

最近、鳥の糞害で洗濯物が汚される事が多く、カミさんからガレージで物干し出来る様に何とかならないか? のリクエストに応えるべく、バルコニー物干金物(横収納型)をチョイスしました。 横に折り畳めるので、駐車時に邪魔になることもなく、大変満足してます。

対象商品:
86950315
2020-03-27
用途:
単管パイプの防風ネットに物干しを取付
農・林・水産業

U型クランプと組み合わせで単管パイプに取付可能です。不用時金具が折りたためて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
86950342
2021-06-09
用途:
ベランダ撤去後に この物干し金具を取付
栗田工房 様 (建設業・工事業)

サッシと庇の間が狭かったので 横固定のこの金具を見つけて取り付けました。取付ボルトのピッチがもう少し狭い方が 柱に しっかり止まりそう。上部に付いている竿掛けは 動かすのに上下するスペースが必要なので 不要だと思います。でも 大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
86950333
2018-12-10
用途:
市営住宅の物干し
日本推進建設株式会社 様

これを取り付けるときに取付金物といっしょに固定するのですが、取付金物の固定のときにこの物干し金物が重くて一人では取付がむつかしい、ボルトを5階から落としそうになった。

1人が参考にしています
対象商品:
86950315
2017-11-22
用途:
クローゼット内の木材壁に取付、竿を通して洋服掛けに使用
有限会社エスライン 様 (運輸・通信業)

取付部分もしっかりしていて 耐荷重も確保できてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする