バルコニー物干金物(横収納型) SK-62

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86950394 品番SK-62
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

アーム横収納型
省スペース用

種類壁付型 全長(mm)290 仕様横収納型・縦型ブラケット 材質アルミ シルバー 取付穴(mm)Φ5 仕上アルマイト処理 棒径(Φmm)9
注意
※取付ネジは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86950394
2021-11-29
用途:
新築時。
不動産業

華奢なつくりなので新築戸建て向きではない感じです。アパートの交換用のような場合に向いている気がします。

対象商品:
86950394
2018-11-25
用途:
物干場

安い。木造+ボード+吹き付け塗装の上から5x40タッピングネジ4本で固定した。取付部の荷重方向の長さは短いが、荷重10kgは耐えられている。

1人が参考にしています
対象商品:
86950394
2016-01-13
用途:
狩猟時に獲物を吊し捌く時に使用

狩猟時に撃ち止めた獲物を木に吊るして捌く際に利用しています。狩猟用に鉄製のものもありますが、山では装備は極力軽くなければならず、こちらの製品を加工して利用しています。重量が180gと格段に軽量なので重宝しています。ただ、商品紹介に重量と、耐荷重が記載されていないのは不親切ですね。その構造から重量、耐荷重を予測して購入せざるを得なかった点はマイナスです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする