ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブル収納・配線
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ラベル関連商品
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5400枚)
注文コード
87002894
品番
TAGN1L-9372
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40〜+120
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
7
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
ラベル数
216
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった