単列深溝玉軸受 6300番台両シールド形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87019064 品番 6302-2Z
参考基準価格(税別)¥907 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
幅B(mm)13 外径D(Φmm)42 内径d(Φmm)15 シールド形状両側鋼板製打拔きシールド 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)82 限界回転数(min-1[r.p.m])19000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)5400 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)11900 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする