※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU 2316 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021794 NU 2316 ECP 単列円筒ころ軸受(NU型) SKF(日本エスケイエフ) 87021794

単列円筒ころ軸受(NU型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87021794 品番 NU 2316 ECP
参考基準価格(税別)¥95,700 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
幅B(mm)58 外径D(Φmm)170 内径d(Φmm)80 シールド形状開放形 軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)炭素クロム鋼 質量(g)5850 限界回転数(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 基本静定格荷重Co(N)440000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)415000 荷重方向ラジアル 転動体材質炭素クロム鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする