SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の ラジアル玉軸受
SKF(日本エスケイエフ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
単列円すいころ軸受
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87022826
品番
30212 J2/Q
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
60
外径D(Φmm)
110
質量(g)
880
限界回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
幅T(mm)
23.75
材質(本体)
炭素クロム鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本静定格荷重Co(N)
114000
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
112000
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
炭素クロム鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方