REN-8L ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ 大阪魂 87026511

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REN-8L ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ 大阪魂 87026511 REN-8L ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ 大阪魂 87026511

ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87026511 品番REN-8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で往復運動のロッド端部の取付などに使用します。

寸法M(mm)M8×1.25 寸法d(mm)8 材質[本体]S45C(炭素鋼)、[内輪]SUJ2(高炭素クロム鋼)、[表面]鋼クロームメッキ、[滑り面]PTFE 質量(kg)0.038 タイプ左ねじ 基本静定格荷重(kN)11.6 基本動定格荷重(kN)7.1 寸法D(mm)24(max) 寸法B(mm)12 寸法C(mm)9(max) 寸法L3(mm)25 寸法h1(mm)42 寸法L4(mm)54 寸法d1(mm)10.3 角度α(°)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35727946
2019-12-06
用途:
バイクの修理で。
サービス業

バイクで転倒してしまい修理に買いました。
ホームセンターやバイク屋にも在庫として置いてなかったので早く手元に届く事を優先して購入しました。
専用パーツ以外のケースには便利です。

対象商品:
35728007
2019-10-11
用途:
競技車両の足回りの修理

付けたばかりで耐久性などは分かりませんが値段が安すぎて不安もあります。一流メーカー品と比べて7割くらいの耐久性があれば満足です。取付上の精度は全く問題ありませんでした。

対象商品:
35727964
2018-09-09
用途:
メンテナンス作業

早い対応に感謝します。
使い勝手も大丈夫です。
また頼みます。

対象商品:
87026527
2017-08-24
用途:
モーターサイクル部品として

安い価格でいいですが。両面同じタイプにしてほしい。

対象商品:
87026511
2014-12-05
用途:
レーシングカートのパーツ

価格、性能も十分です

スペアパーツにお勧めです

対象商品:
87026511
2014-08-13
用途:
連結棒に使用しています

ちょっと動きが固いような感じです。

対象商品:
35727982
2014-03-11
用途:
自動車部品

装着はまだですが部品としてのクオリティーはよく感じます。

対象商品:
35727964
2016-06-24
用途:
バイク用

リアサスの改造に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする