B-2302NW パワーラインKeeper ランチボックス ラストロ(岩崎工業) 87043004

パワーラインKeeper ランチボックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87043004 品番B-2302NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,090
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く、ガラス並みの透明性・中空シリコンパッキンがある為、カビの発生を防ぎ、お手入れしやすくなっております。
強度があり、持ち歩きにピッタリ。食洗機OK。

容量(mL)460 材質(中仕切)ポリプロピレン、(ロック)ステンレススチール、(パッキン)シリコンゴム ホワイト サイズ2号 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)150 段数1段 材質(フタ)飽和ポリエステル 外寸法・幅(mm)121 外寸法・高さ(mm)46 外寸法・奥行(mm)152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87043022
2021-07-28
用途:
昼食。
亜蓮屋本舗 様

今まで使っていた物の入れ替えです。
同じ型番なので変化無し。
パッキン単位で交換出来ると尚良い。

対象商品:
87043013
2020-12-27
用途:
お弁当箱がロックの金具がいい具合です
下城電気工業 様 (建設業・工事業)

中仕切りが固定ではないので炊き込みご飯の時とかにいい具合です

対象商品:
87043004
2016-12-15
用途:
小型部品の収納用

湿気を嫌う部品の収納用に購入しました。キッチン用品は価格が手頃なので助かります。仕切り板が可動式である点も便利です。要望事項は納期の短縮です。

2017-07-21
用途:
弁当箱でしょう?
運輸・通信業

到着が遅すぎ、食洗機を使用すると密閉用の蓋側のゴムが外れる!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする