サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルバッテリー/充電器
サンワサプライの AC充電器
マグネット付USB充電器(USB4ポート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87045656
品番
ACA-IP53BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電流(A)
最大4.8
USBポート数
4
付属品
両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1
色
ブラック
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
USB A(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55.5×43.5
アズワン品番
64-0902-85
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)