東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 42S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050311
品番
TRH1.5K-42S
参考基準価格(税別)
¥64,980
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
容量(VA)
1.5K
定格二次電流(A)
7.5(二次電圧200V時)
質量(kg)
18
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
203
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
175
寸法B(mm)
130
取付穴
8×16
寸法W(mm)
145