東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050564
品番
TRH3K-41S
参考基準価格(税別)
¥125,980
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
容量(VA)
3K
定格二次電流(A)
30(二次電圧100V時)
質量(kg)
30
寸法L(mm)
210
寸法H(mm)
213
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
175
取付穴
8×20
寸法W(mm)
152