東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050616
品番
TRH5K-41S
参考基準価格(税別)
¥204,420
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
容量(VA)
5K
定格二次電流(A)
50(二次電圧100V時)
質量(kg)
45
寸法L(mm)
195
寸法H(mm)
262
寸法A(mm)
180
寸法D(mm)
225
寸法B(mm)
165
取付穴
8×20
寸法W(mm)
204