東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 41S
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050625
品番
TRH750-41S
参考基準価格(税別)
¥44,570
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
容量(VA)
750
定格二次電流(A)
7.5(二次電圧100V時)
質量(kg)
9.1
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
81
取付穴
7×14
寸法W(mm)
152