東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 21S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87050704
品番
TRH2K-21S
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
容量(VA)
2K
定格二次電流(A)
20(二次電圧100V時)
質量(kg)
23
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
203
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
205
寸法B(mm)
150
容量(kVA)
2
取付穴
8×20
寸法W(mm)
145
絶縁種別
F
回路方式
単相・複巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
0-200-210-220
2次電圧(V)
0-100-105-110