東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 21S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87050722
品番
TRH30-21S
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(VA)
30
定格二次電流(A)
0.3(二次電圧100V時)
質量(kg)
1.2
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
89
寸法A(mm)
55
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
55
取付穴
4.5×10
寸法W(mm)
82
絶縁種別
B
回路方式
単相・複巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
0-200-210-220
2次電圧(V)
0-100-105-110