画像準備中

トランスフォーマー 21S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87050774 品番 TRH50-21S
参考基準価格(税別)¥11,690 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
容量(VA)50 定格二次電流(A)0.5(二次電圧100V時) 質量(kg)1.4 周波数(Hz)50/60 寸法L(mm)80 寸法H(mm)89 寸法A(mm)55 寸法D(mm)90 寸法B(mm)65 取付穴4.5×10 寸法W(mm)82 絶縁種別B 回路方式単相・複巻 RoHS指令(10物質対応)対応 1次電圧(V)0-200-210-220 2次電圧(V)0-100-105-110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする