東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 21S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
87050792
品番
TRH750-21S
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
容量(VA)
750
定格二次電流(A)
7.5(二次電圧100V時)
質量(kg)
9.1
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
150
寸法A(mm)
111
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
81
取付穴
7×14
寸法W(mm)
152
絶縁種別
F
回路方式
単相・複巻
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
0-200-210-220
2次電圧(V)
0-100-105-110