東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 20S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050887
品番
TRH400-20S
参考基準価格(税別)
¥35,320
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
容量(VA)
400
定格二次電流(A)
16.7(二次電圧24V時)
質量(kg)
5
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
134
寸法A(mm)
97
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
72
取付穴
7×14
寸法W(mm)
133