東洋技研
東洋技研の 電源(制御機器)
東洋技研の 変圧・変換
東洋技研の トランス
トランスフォーマー 10S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87050932
品番
TRH100-10S
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(VA)
100
定格二次電流(A)
4.17(二次電圧24V時)
質量(kg)
1.2
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
94
寸法A(mm)
62
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
74
取付穴
4.5×10
寸法W(mm)
89