曜日別特売

タイベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)25
内容量1セット(100個)注文コード87051167品番TBS-30
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

合成ゴム系の粘着剤を使用したタイプでタイル面、ガラス面、ポリオレフィン系樹脂面など、広範囲な接着が可能です。

寸法A(mm)25寸法B(mm)30寸法C(mm)6.2適合バンド幅(mm)最大6材質66ナイロン固定方法粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする