東洋技研
タイベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
寸法A(mm)
25
19.2
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
87051176
品番
TBS-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
アクリル系の粘着剤を使用したタイプで塗装鋼板ABS系樹脂面などの粗面へのフィット性が高く耐熱性、耐候性、耐薬品性にも優れています。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
6.2
適合バンド幅(mm)
最大6
材質
66ナイロン
固定方法
粘着