東洋技研
ショートバー(□BR8タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
極数
8P
10P
50P
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87055306
品番
BBR8-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥161
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
材質
【端子部】C2680R/Niメッキ
【絶縁部】PVC
極数
8P
寸法A(mm)
62.5
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
15
色
黒
適合機種
CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
耐電圧(V/min)
AC1500