Lug Nut 21HEX 袋

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 87067111 品番 101SB-16P
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
タイプ袋、4穴車用 六角軸二面幅(mm)21 サイズM12×P1.5 全長(mm)31 ブラック 適合機種メーカートヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、ダイハツ 材質スチール 対辺(mm)21 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23
注意
※【品番】
F:ツバ付きナット
B:ブラック
S:ショート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
ハブボルト打ち替えた車に

プラス10mmのロングハブボルトに打ち替えた車で、場合によってホイールスペーサー有りと無しで変えることがあるので、どちらにも対応できるよう有効ねじ長23mmのこちらのナットを購入しました。問題なく使えてます。

2025-02-12
用途:
車両タイヤのホィール装着時
運輸・通信業

必要数のパッケージ入りで
重宝、お値打ちで収納にも喜んで
いただいております。

対象商品:
87067102
2025-05-21
用途:
メーカー品はやっぱりいい!
サービス業

ブランド力ありますね。しっかりした作りでした。また購入します。

対象商品:
87067102
2024-06-22
用途:
新しいタイヤを手に入れたのでナットも新品へ
あいざわ自然農園 様 (農・林・水産業)

せっかく届いたと思ったら、全く違う商品が届いてしまい
作業が一時中断に成りました
ですが、商品の交換手続きなど素早い対応で返って満足度は高まりました
値段の高い安いでなくきちんとした対応が嬉しかったです
ナットは一流メーカー品なので仕様に問題はありません

1人が参考にしています
対象商品:
87067172
2024-05-16
用途:
軽トラのタイヤ・ホイールのインチアップ
製造業

クロクロメートメッキがよく、問題なく交換増し締め作業もできました。

2024-10-01
用途:
スタッドレス用ホイール用

他よりも安かった為、購入しました。
メーカー品の為安心です。

対象商品:
87067127
2024-02-04
用途:
トヨタ車純正ナットではないホイル購入の為
生田医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

メッキに多少不安ありますが、この価格ですので、サビが出たらまたお世話になります。

1人が参考にしています
対象商品:
87067102
2023-10-20
用途:
まだ早いけどスタッドレス用のアルミホイールに使用です
スギノサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のサイトより安く納期が早く 他にも注文があったので
画像通りのメーカーの箱入りで満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする