Lug Nut 19HEX 袋

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 87067251 品番 101B-19-20P
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプ袋、5穴車用 六角軸二面幅(mm)19 サイズM12×P1.5 全長(mm)31 ブラック 適合機種メーカーホンダ 材質スチール 対辺(mm)19 表面処理クロムメッキ ねじ寸法M12×P1.5 テーパー60° RoHS指令(10物質対応)対応 有効ねじ(mm)23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
タイア交換に
株式会社ART CRAFT 様

KYO-EIさんのラグナットは始めて使用しますが、なかなか良いです。安い価格のものはすぐに錆がでてきてしまい、又信頼性も?ですが、当品は(暫く使っていますが)錆の発生も無く良い品だと思います。

対象商品:
87067242
2025-11-17
用途:
スタッドレスタイヤの交換時に使用

ねじ山の精度が高いのか、スムーズに回ってホイールを締め付けることができた。

対象商品:
87067285
2025-11-04
用途:
ジムニーの純正ホイールナットと交換
自動車・二輪車・自転車関連業

長いので装着しやすく、しっかりはまって非常に良いです。

対象商品:
87067285
2024-06-12
用途:
ワイトレの長いボルト逃がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイドトレッドスペーサー装着時に純正ナットが浅すぎて中で頭打ち。袋が深いナットを求めていろいろと探しましたが、足回りだし安心できるしっかりしたメーカーのものがよいと思い比較検討しました。メッキの仕上げも良いので錆など出にくそうで良いです。

対象商品:
87067285
2024-05-10
用途:
ホイールの締結
立川自動車整備工場 様

KYO-EIは信頼が置けるメーカーのひとつ。
純正品よりもしっかりとしたメッキ加工がされている上に、つばが付いているので、ソケットレンチの噛み込みがないのがいい。
特にP1.25の場合、逆に純正品はボルトに噛付く恐れが多いように思えるので、こちらに変更している。

対象商品:
87067285
2023-04-16
用途:
自動車メンテナンス

新車にアルミホイール後付け時、標準の貫通ナットから取替に使用、製品の精度や質感も良いです。やっぱ、日本の老舗ブランドで正解と思いました。輸入ノーブランド品も使った事もありますが、メッキや表面の精度で差があると感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
87067242
2023-02-07
用途:
自動車のホイール装着
大塚産業株式会社 様

KYO−EIさんのナットはブランド品です。今まで不良品などは一切なく、実にスムーズにねじ山がスルスル入っていきます。

3人が参考にしています
対象商品:
87067242
2023-04-22
用途:
タイヤ交換
その他業種

中古車についてきたナットがボロかったので新調
中は多少錆びているものの、鉄ナットである証拠なので問題なし
アルミ(ジュラルミン)ナットよりは確実に安全なのでオススメ

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする