※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング

(18件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 87068256 品番 U6757
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)67 内径(Φmm)57 材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト 高さ(mm)10 ツバ径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 内C(mm)4
注意
※汎用性の高い商品のため、まれに適合しないホイールがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87068274
2022-05-04
用途:
アルミホイール換装時
建設業・工事業

MXPK16アクアにVertecOneホイールを取り付ける際に使用し、固着防止用にPermatexのアルミ・アンチシーズを薄く塗ってハブに装着しました。キツくもなくユルくもなく丁度良い塩梅で装着できがたつきもないので、純正ホイール作業時と変わらずホイール換装作業が出来ました。リングに入っているスリットは水抜き用だと思いますが、リングを取り外す際にも役立ちそうですね。

対象商品:
87068274
2022-05-26
用途:
アルミホイール取付

車のアルミホイールを新調のため購入
現在は、73mmmハブ径のアルミホイールを使用していますが
今回ホイールを履き替えるために54-67のこのハブリングを
購入しました
精度、仕上がりに問題はありません

対象商品:
87068274
2022-01-07
用途:
ホイール新調

アルミホイールを新しく購入したので、併せてハブリングも購入しました
精度が悪い製品は、ゆがみ、バリ等があり強度にも不安があるため、この製品を購入しました、精度もよくハブ、ホイールハブホールにきれいに収まります。

1人が参考にしています
対象商品:
87068274
2021-03-13
用途:
スタッドレスアルミホイール用

スタッドレスアルミホイール用ハブリングです、アルミホイールがセンターで固定され、安心感があります

対象商品:
87068265
2020-12-04
用途:
自動的の補修
製造業

スタッドレスタイヤのアルミホイールと車のハブとの隙間を見事に埋めてくれました。工業製品なので当たり前なのかもしれませんが、どちらにもぴったりで驚きました。

対象商品:
87068274
2020-03-26
用途:
軽自動車のホイール交換
その他業種

軽自動車の前輪に使用しました。この商品は2個セットですが、車種によっては後輪のハブがない車があるようで、私の車は前輪にしか付きませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
87068231
2018-05-09
用途:
精度は高いですね。

ハブリングがタイヤホイール取り付け時のセンター出しをするのではなく、ナットを対角線で均等に締め上げればおのずと、中心にセットされる事は分かっていますが、余りにも隙間があると本当に中心か気になりますよね。殆どすき間なくなり見た目も美しい。

対象商品:
87068283
2017-11-22
用途:
社外ホールの取り付け時
サービス業

VW golf7(DBA-AUCJZ)にハブ径66.5mmのホイールを取り付ける際に使用。サイズもぴったりです。
加工面も綺麗です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする