ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)

(10件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87068335 品番 P7364
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。

内径(Φmm)64 外径(Φmm)73 材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着される際は、必ずハブセントリングを車体から取り外して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
社外ホイール換装時

センターがしっかり出るので,空走時にタイヤから感じる雑味が減ります.嵌って抜けなくなると困るので,ちょっとだけグリースを塗って取り付けました.走行音が静かになったように感じるのは気のせいか?

対象商品:
40974202
2025-12-20
用途:
社外ホイールへの換装時

センターがしっかり出るので,空走時のタイヤから感じる雑味が減ります.嵌って抜けなくなると困るので,ちょっとだけグリースを塗って取り付けました.走行音が静かになったように感じるのは気のせいか?自転車のホイールと同じでちゃんとバランスが取れていると空走時の雑味が減ります.

対象商品:
87068387
2020-11-12
用途:
社用車のミライース前輪ハブに使用

社外アルミホイール換装時、駆動軸と操舵軸には必ず使用しています。
亜鉛鋳造加工品なので、バネ下重量を気にされる方はアルミ製をお勧めします。

対象商品:
40974193
2020-03-05
用途:
社外アルミホイール取付に使用

精度問題なし
センターリングバッチリでハンドル振れ、振動なし
もう少し価格が安いと更によいのですが・・・

対象商品:
87068344
2020-03-02
用途:
社外ホイール取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

少し緩い感じでしたがまずまずのフィッティングです。アルミタイプで安いのが何よりです。

2人が参考にしています
対象商品:
87068387
2023-10-26
用途:
社外ホイールと車両のハブ径合わせのため
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体はしっかりとしていたが,商品外径部と社外ホイールの内径部の勘合がややきつい状況でした.手ではホイールにはめ込む事が出来ず,プラスチックハンマーで軽くたたき込みました.商品外径部と社外ホイールの内径部の両方の測定をしていないので原因は不明ですが,商品の外径部に何か所か突起があったのが気になります.車両側のハブとの勘合は問題ありませんでした.今後購入される方は気を付けて下さい.

対象商品:
40974202
2017-08-14
用途:
社外の安物ホイールに

製品は小傷や小さなくぼみが目立ちますが、一応精度は出ているみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
87068317
2016-11-04
用途:
アルミホイール取付時
有限会社KHz-NET 様

品質については特に問題ありません。
自動車部品店で取り寄せると結構高く付いてしまうので、こういう商品はありがたいです。
モノタロウさんの商品には、時折「安かろう、悪かろう」な物があるので、品質を見極める目が必要だと感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする