Bimecc 外径Φ75ハブリング

(7件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87068432 品番 750-571
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。
ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。

外径(Φmm)75 内径(Φmm)57.1 高さ(mm)10 外径×内径(Φmm)75×57.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※車両ハブとホイールの汚れ等で取り付けが困難な場合がございます。
取り付けの際はブラシ等で十分に汚れを落としてから取り付けて下さい。
※純正ホイールに交換の際は、必ずハブセントリックリングも取り外してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87068466
2022-05-04
用途:
アルミホイールの交換
笹田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

当たり前ですけどピッタリです。
無くてもいいとも思いますが、こだわりたい方には必需品ですね。

対象商品:
87068484
2020-06-14
用途:
冬タイヤへの交換時
その他業種

ツバなしで少し心配したが、流石のKYO-EI製でいらぬ心配でした。

対象商品:
87068414
2018-11-15
用途:
タイヤ交換時
有限会社タイヤショップ 栃木 様

少しのずれを修正したくて購入しました。
フィットし安定しました。
きちんとした商品なのに価格が安くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
87068414
2018-07-10
用途:
ホイール取り付け時
サービス業

ENKEI GTC01 のホイールの取り付けに時にセンター出しするべく取り付けました。ナットもスムーズに止まりセンター出せたと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
87068527
2017-05-09
用途:
エンケイホイール用
自動車・二輪車・自転車関連業

あまりないサイズなので助かりました。ただし、実質使用に影響の無い部分ではありますが加工精度があまりにも悪かったです。しかも傷だらけ。Bimeccブランドでない協永産業製のハブリングも使用したことがありますが、こちらはすばらしい出来だったのですが。Bimeccブランドが品質管理が悪いんでしょうか。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
87068466
2017-04-08
用途:
社外ホイール用
建設業・工事業

ハブ径を75mm→60mmに変換のものがあまりないためこちらを購入。割と精度が高く値段も安いので満足です。

対象商品:
87068432
2017-05-22
用途:
ホイール

ゴルフにドンピシャです。ほかで買うと高いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする