※使用例
IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
抗菌ステンレス浅皿トライアングルトライ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87106765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
形状
丸
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
30
材質
ステンレス
外径×深さ(Φmm×mm)
180×30
TKG品番
9-0281-0801
TKG品番(2017)
6-0245-0901