IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 抗菌給食皿小判型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87108104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
短辺(mm)
170
長辺(mm)
267
深さ(mm)
26
TKG品番
9-2444-2502
TKG品番(2017)
6-2225-2502