IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 さざ波カレー皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87108147
品番
12 1/2インチ
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円
寸法(mm)
318×180×H54
板厚(mm)
0.7