※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ベーカー皿

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87108174 品番 10 1/2インチ
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
食器の種類給食用食器 材質18-8ステンレス 形状楕円 板厚(mm)0.7 短径×長径×深さ(Φmm×mm)265×189×44 TKG品番9-2443-0401 TKG品番(2017)6-1547-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87108174
2021-06-21
用途:
店のメニューであるカレーを入れる器として使用
飲食業

カレー皿として使えるものを探していたところ、このベーカー皿を見つけました。ステンレス皿といえば、もう少し高さを抑えて横長の定番品があったのですが、ルーがゆるめなので高さがあるこの商品を試しにひとつ買ってみました。これが正解!ご飯、カレー、野菜の収まりがよく、「映える/使える」ということなし。追加購入しようと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする