※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IKD
IKDの テーブルウェア(卓上備品・食器)
IKDの グラス・食器・カトラリー
IKDの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
18-8 ベビー小判皿 模様入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87108271
品番
(8インチ)
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
短辺(mm)
136
長辺(mm)
195
板厚(mm)
0.9