※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 スナック皿

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87108323 品番 9インチ
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
食器の種類給食用食器 材質18-8ステンレス 形状楕円皿 短辺(mm)138 長辺(mm)230 板厚(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87108314
2020-09-15
用途:
ウォーターフォーミングのジグとして使っています!!

ウォーターフォーミングは木型で成形しますが、金型でも可能です。
このシェイプが超ー素敵なシェイプで惚れました。
発想の転換で良いデザインが出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする