SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の サービス機器類
SUGICO(スギコ)の 料理保温機器/温蔵庫
ランプウォーマー(ソケット付) クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87118552
品番
TO-2165ACS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
185
電源(V)
単相100
全長(mm)
1800
質量(kg)
0.67
色
クリア
寸法(Φ×高さH)(mm)
(カサ)165×245
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87118552
TO-2165ACS
06582865
TO-2165AL-SM(シルバーメタリック)
ランプウォーマー白球付
SUGICO(スギコ)
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)