18-0 市場用丸皿

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87122524 品番 12cm
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
外径×高さH(Φmm×mm)120×14 板厚(mm)0.4 材質18-0ステンレス 形状丸皿 食器の種類給食用食器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87122524
2023-05-14
用途:
植物の受け皿として
農・林・水産業

問題ない状態で届きました。
値段と見合った品物だと思います。

対象商品:
87122542
2022-04-17
用途:
染料の測量用
株式会社 山嘉精練 様

さまざまな染料の重さを測流時に使用します。使用後は熱湯で洗うので耐久性が必要ですが、問題ありません。

対象商品:
87122515
2021-03-05
用途:
料理提供のためのお皿として
飲食業

見た目もサイズ感もよく、使い勝手もよくて満足しています。また追加で買おうと思っています!

対象商品:
87122515
2020-09-15
用途:
ウォーターフォーミングのジグとして使っています!!

ウォーターフォーミングのジグ作りは木を削って結構大変です。
金型でもウォーターフォーミングは出来ます。
試作としてこれを使ったら丸皿のシェイプも良い感じでした。
代用出来そうな金型を色々と購入して試作しています。

対象商品:
87122524
2019-04-15
用途:
花苗管理
運輸・通信業

クリスマスローズの種子消毒容器として購入し、使用しています。省スペースで使い勝手もよく大変満足しています。

対象商品:
87122567
2018-08-22
用途:
受け皿

大きさ深さともベストでした。液体のこぼれた分の受け皿として用意しました。

対象商品:
87122515
2018-07-24
用途:
ワインのコルク入れ
Aynique 様 (飲食業)

他で購入した3倍ほどの価格のと見た目も変わらずお得に買えて満足してます

対象商品:
87122542
2017-02-17
用途:
自作の卓球用ラバーウォマーのパーツに使いました。
建設業・工事業

熱伝導率から金属製で17πのもの、深さが浅いものを探していてこちらを購入しました。白金カイロを袋に入れて接着剤で貼り付け、ゴムで固定しています。良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする