18-8 丸型セルクルリング

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87125954 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
板厚(mm)1.2 内径×高さH(Φmm×mm)180×50 品名・タイプセルクルリング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87125884
2023-12-02
用途:
外部にて使用
製造業

玄関灯を取り付ける為に使用しました
しっかりとしている造りで
ステンレスなので外部使用に安心です

対象商品:
87125866
2018-07-04
用途:
ムースケーキの方として使用
Annabelle 様 (飲食業)

探していたサイズなので良かったです。
型離れが良くきれいに仕上がります。
ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする