※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm IHマイスターBCフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128316 24cm IHマイスターBCフライパン hokua(北陸アルミニウム) 87128316

IHマイスターBCフライパン

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87128316 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。

サイズ(cm)24 材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装 質量(kg)1.0 表面処理ノンコーティング 外径×深さ(Φmm×mm)240×54 底面の厚さ(mm)3.3 TKG品番9-0029-0603 TKG品番(2017)6-0033-0603

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87128291
2020-08-20
用途:
パスタ料理など。
その他業種

持ち手があんなに熱くなるとは...使ってみて初めて知った。
もちろん 説明書きには注意喚起されていたのですが つい普段使っているフライパンに慣れていて 大したことはないものの 何度か火傷をしてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする