※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・グリルパン
hokua(北陸アルミニウム)の フライパン・炒め鍋
IHマイスターCTフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87128413
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミキャスト製<特厚底>です。
熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
外径×深さ(Φmm×mm)
330×66
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
質量(kg)
1.8
サイズ(cm)
33
表面処理
テフロンプラチナ加工
底面の厚さ(mm)
4.0
TKG品番
9-0029-0706
TKG品番(2017)
6-0033-0706
金属ヘラ使用
不可