弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
弁慶(本間冬治工業)の 卓上備品・テーブルウェア
弁慶(本間冬治工業)の ピッチャー・ハンドポット
丸型ウォーターピッチャー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87139202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
90
寸法(mm)
Φ130×H250
色
スモークブラウン
容量(L)
2.1
TKG品番
9-1941-0401
TKG品番(2017)
6-1739-0501